Beli diesel air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- In/Out (inch): 2
- Push (M): 55
- Suction Power (m): 8
- Discharge (m³/hour): 32
- Engine (Hp): 7.5
- Displacement (cc): 212
- Speed (rpm): 3600
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinderatribut:
- Power Output (HP): 6.5
- Pump Lift (m): 28
- Suction Height (m): 7
- Maximum Pump Output (L/minute): 1100
- Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
- Dimensions (mm): 520x380x470
- Fuel Capacity (L): 3.6
- YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Starting: Recoil
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon)Deskripsi:Characteristic:-New Koshin Diesel Engine KD300-Guaranteed 8M suction power-For ships and marinas.-Diesel fuel enables the use of a single fuel on board a ship.-Diesel fuel is highly flammable.-The pump was specially developed for use on ships.-Suitable for mining, shipbuilding, firefighting and construction sitesSEV-50D clear water pump is a high quality pump, made in Japan. With the new Koshin KD300 diesel engine, it offers a guaranteed suction power of 8 meters. This pump is perfect for mining, shipbuilding, firefighting and construction sites. With a connection diameter of 50mm (2″) and a male BSP pipe thread, it is easy to install. Total head is an impressive 104 feet (32 meters) and discharge volume is 166 U.S. gallons per minute (630 liters per minute). This pump is powerful and reliable, ideal for demanding tasks in various industries. Invest in the SEV-50D clear water pump and overcome any challenge effortlessly.atribut:
- Connection Thread: Outer Pipe Thread BSP
- Displacement (cm³): 296
- Maximum Power (kW): 4.4
- Maximum Power (rpm): 3600
- Maximum Suction Height (ft): 26
- Maximum Suction Height (mm): 8
- Motor: Koshin KD300
- Motor Type: Forced air-cooled 4-stroke diesel engine
- Rated Power (HP): 5.4
- Rated Power (kW): 4
- Rated Power (rpm): 3600
- Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)Deskripsi:The Koshin STV-50X motor pump for moderately contaminated water is characterised by low fuel consumption and a low noise level; It is designed for processing water with a maximum particle size of 8 mm; It is suitable for water supply and construction. The mechanical seal is made of silicon carbide, which significantly increases the service life of the motor pump; The robust frame facilitates transportatribut:
- Connection Thread: Outer Pipe Thread
- Cubic Capacity (cm³): 179
- Impeller & Volute Casing: FCD450
- Maximum Power (PS): 4.8
- Maximum Power (kW): 3.5
- Maximum Power (rpm): 3600
- Maximum Suction Height (M): 8
- Mechanical Seal: SiC (silicon carbide) x SiC
- Motor: Koshin K180
- Motor Type: Air-cooled 4-stroke gasoline engine
- Rated Power (HP): 4.2
- Rated Power (kW): 3.1
- Rated Power (rpm): 3600
- Total Head (m): 26
- Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)atribut:
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Max. Engine (HP): 7.0
- Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
- Water Flow Speed (L/m): 600
- Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Suction Height (m): Max. 8
- Suction Hole Diameter (inch): 2
- FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.atribut:
- Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Cylinder Capacity (cc): 212
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
- Manufacturer: HONDA
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Deskripsi:OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.atribut:
- Item: Water Pump
- TOTAL Generator Diesel for Water Pump (Genset Diesel)atribut:
- Fuel Tank (L): 12.5
- Starting System: Recoil
Daftar Harga diesel air Terbaru October 2026
| YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp2.899.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon) | Rp10.999.900 |
| SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon) | Rp1.899.900 |
| YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp1.499.900 |
| Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp5.099.900 |
| KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp3.799.900 |
| Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon) | Rp10.999.900 |
| Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon) | Rp3.099.900 |
| Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor) | Rp6.599.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g0P105875576-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/fqP104619566-1.jpg)
%20Pump%20Engine%20Irrigation%20(Pompa%20Alkon)/2wP111082104-1.jpg)
/fiP105875558-1.jpg)
/P102080238-1.jpg)
/0rP104570027-3.jpg)
/j6P111358690-1.jpg)
/P102093443-1.jpg)
/ioP111358672-1.jpg)
/n2P110153830-1.jpg)
/i7P105691655-1.jpg)
/92P104619326-1.jpg)
/llP104048777-1.jpg)
/fvP105535571-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/12P104585038-1.jpg)

/nlP111341849-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)